Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150401/100
Cod. Produttore
4150401/100
Cod. EAN
4044774726663

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BK
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 BK, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. Ideale per chi cerca affidabilità e funzionalità, questo prodotto rappresenta una scelta sicura per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Bk Unipolare