Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331001
Cod. Produttore
15331001
Cod. EAN
4044777185399

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600V
  • Sezione conduttore: 1x1,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Automazione
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Uso: Industriale
  • Serie: OLFLEX TRAIN 331
  • Durata: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX TRAIN 331, progettato per garantire prestazioni elevate fino a 600V. Con un conduttore di 1x1,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni di automazione e trasporto di energia. La sua costruzione robusta e resistente lo rende perfetto per ambienti industriali. Il colore nero aggiunge un tocco di professionalità, mentre la qualità dei materiali assicura durata e affidabilità nel tempo. Scegli OLFLEX TRAIN 331 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Train 331 600V Unipolare