Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331001/500
Cod. Produttore
15331001/500
Cod. EAN
4044777253548

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAIN 331, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600V e una sezione di 1X1,5, questo cavo è ideale per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre flessibilità e durata, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Il colore nero conferisce un aspetto professionale, mentre la sua costruzione robusta assicura una lunga vita utile. OLFLEX TRAIN 331 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Train 331 600V Unipolare