Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331001/100
Cod. Produttore
15331001/100
Cod. EAN
4044777253531

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 331 è progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 600V. Presenta un conduttore singolo di sezione 1,5 mm² con isolamento di alta qualità, ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il rivestimento esterno nero assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a impieghi in ambienti industriali e di trasporto. Questo cavo combina flessibilità e robustezza, facilitando l'installazione e mantenendo elevate prestazioni elettriche nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Train 331 600V Unipolare