Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331051
Cod. Produttore
15331051
Cod. EAN
4056156017870

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore guaina: Rosso
  • Tipo cavo: OLFLEX TRAIN 331
  • Applicazione: Industriale/trasporto
  • Serie: TRAIN 331
  • Flessibilità: Alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un singolo conduttore di sezione 1,5 mm² e rivestito da guaina di colore rosso. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni in ambienti industriali e di trasporto. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare elevata conduttività e flessibilità, facilitando la posa e l'utilizzo in diverse applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Train 331 600V Rd Unipolare