Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091353/100
Cod. Produttore
0091353/100
Cod. EAN
4044774692302

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1X1,5 mm²
  • Resistente a alte temperature
  • Materiali durevoli
  • Applicazioni industriali
  • Connessione sicura
  • Alta affidabilità
  • Serie: HEAT 350 SC
  • Prestazioni elevate
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 350 SC 1X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni di calore estremo. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni industriali. Con una sezione di 1X1,5 mm², è perfetto per garantire una connessione sicura e efficiente. Scegli l'OLFLEX HEAT 350 SC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

peso

23 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,5 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 350 Sc