Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0085001/100
Cod. Produttore
0085001/100
Cod. EAN
4044774691404

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con un diametro di 1x1,5 mm, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Perfetto per impieghi industriali, OLFLEX HEAT 205 SC è sinonimo di efficienza e durata nel tempo. Scegli un prodotto che garantisce prestazioni superiori in ambienti difficili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

18 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Nero