Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0085003/100
Cod. Produttore
0085003/100
Cod. EAN
4044774691442

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: 1X1,5 BN
  • Resistenza a temperature elevate
  • Materiali durevoli e robusti
  • Flessibilità elevata
  • Adatto per uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BN, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili e sicurezza in applicazioni industriali. La sua flessibilità e la costruzione robusta lo rendono ideale per ambienti impegnativi. Con un design pensato per garantire una lunga durata, OLFLEX HEAT 205 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

18 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Marrone