Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0085000/100
Cod. Produttore
0085000/100
Cod. EAN
4044774691381

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1x1,5 mm²
  • Resistente a alte temperature
  • Costruzione robusta e duratura
  • Protezione eccellente
  • Adatto per ambienti difficili
  • Flessibile e resistente al calore
  • Serie: OLFLEX HEAT 205 SC
  • Uso elettrico industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 GNYE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una durata prolungata. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili. Con una sezione di 1x1,5 mm, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza al calore. Scegli OLFLEX HEAT per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

18 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Gnye