Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0085005/100
Cod. Produttore
0085005/100
Cod. EAN
4044774691466

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205 SC
  • Sezione cavo: 1X1,5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Alta resistenza temperature
  • Materiale durevole
  • Eccellente flessibilità
  • Ideale per uso industriale
  • Lunga durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 YE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato in materiale durevole, questo cavo offre eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il suo colore giallo vivace non solo migliora la visibilità, ma facilita anche l'installazione. Con OLFLEX HEAT 205, puoi contare su prestazioni affidabili e una lunga durata, perfetto per ambienti di lavoro esigenti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

18 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Giallo