Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0085002/100
Cod. Produttore
0085002/100
Cod. EAN
4044774691428

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205 SC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Colore isolante: Blu
  • Temperatura max esercizio: +90°C
  • Materiale isolante: Polimero resistente
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza a caldo: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BU, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre prestazioni eccezionali in applicazioni industriali. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. La colorazione blu non solo è esteticamente gradevole, ma facilita anche l'identificazione. Scegli OLFLEX HEAT 205 SC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

18 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Blu