Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0085105/100
Cod. Produttore
0085105/100
Cod. EAN
4044774691527

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Isolamento: Resistente al calore
  • Applicazioni: Termiche
  • Conduttore: Alta qualità
  • Colore: Bianco (WH)
  • Serie: HEAT 205 SC
  • Affidabilità: Prestazioni costanti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 205 SC con sezione di 1,5 mm² e isolamento specifico per applicazioni termiche. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie adeguata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per impieghi che richiedono resistenza al calore e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

18 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Bianco