Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0051000/100
Cod. Produttore
0051000/100
Cod. EAN
4044774688671

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: GNYE
  • Resistente alte temperature Sì
  • Applicazioni: Industriale
  • Materiale isolante: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 GNYE, un prodotto di alta qualità della famiglia OLFLEX. Questo cavo elettrico è progettato per resistere a temperature elevate, garantendo prestazioni affidabili in ambienti critici. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le condizioni avverse. Il colore GNYE non solo è distintivo, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 180 rappresenta una scelta sicura ed efficace per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Gnye