Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0065105/100
Cod. Produttore
0065105/100
Cod. EAN
4044774689944

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X1,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Con una sezione di 1X1,5 mm, OLFLEX HEAT 180 è perfetto per una vasta gamma di utilizzi, offrendo prestazioni superiori in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

23 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif/Gl