Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0051002/200
Cod. Produttore
0051002/200
Cod. EAN
4044777361922

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Materiale: durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Colore: blu (BU)
  • Applicazioni: ambienti critici
  • Installazione: semplice e sicura
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 BU, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti critici. La sua flessibilità garantisce un'installazione semplice e sicura. Con una sezione di 1,5 mm², offre prestazioni affidabili per una varietà di utilizzi. Scegli OLFLEX HEAT per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza della tecnologia avanzata.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Blu