Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249585
Cod. Produttore
1249585
Cod. EAN
4044777171316

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 RD
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 RD è un materiale elettrico progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi. Realizzato con conduttore di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il rivestimento rosso protegge il conduttore e ne facilita l'identificazione, mentre la sezione da 1,5 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per ambienti dove è necessario un isolamento termico superiore, offrendo durata e prestazioni elevate nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Rd Unipolare