Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0071105/100
Cod. Produttore
0071105/100
Cod. EAN
4044774690414

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a: Temperature elevate
  • Applicazioni: Ambient critici
  • Durata: Robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SID 1X1,5 WH, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e durata, mentre il colore bianco lo rende facilmente integrabile in vari contesti. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza, OLFLEX HEAT 180 rappresenta una scelta eccellente per le esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sid Bianco