Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0071105
Cod. Produttore
0071105
Cod. EAN
4044773442618

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiD 1X1,5 WH
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SID 1X1,5 WH, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli che garantiscono prestazioni affidabili in condizioni estreme. La sua colorazione bianca lo rende ideale per applicazioni in cui l'estetica è importante. Con una sezione di 1x1,5 mm, è perfetto per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. Scegli OLFLEX HEAT per un'eccellente conduzione elettrica e resistenza al calore.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sid Bianco