Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2510005/100
Cod. Produttore
2510005/100
Cod. EAN
4044774869759

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: unipolare 1,5 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Resistenza fumi: limitata
  • Isolamento: resistente al calore
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Flessibilità: elevata
  • Sicurezza: alta
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni termiche e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza ottimale alle alte temperature fino a 180 gradi Celsius. La sua struttura unipolare da 1,5 mm² offre affidabilità e flessibilità, rendendolo ideale per impianti industriali e civili dove è necessario un isolamento resistente al calore e ai fumi limitati in caso di incendio. Questo cavo è adatto per l'installazione in ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

10 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Fzlsi Unipolare