Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1235005/100
Cod. Produttore
1235005/100
Cod. EAN
4044776765905

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Isolamento: elevate prestazioni
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: durata nel tempo
  • Applicazione: installazioni sicure
  • Serie: HEAT 125 SC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 SC con tensione nominale di 450/750V, costituito da un singolo conduttore da 1,5 mm². Il cavo è progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e affidabilità in applicazioni elettriche, con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Y Unipolare