Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1235105/100
Cod. Produttore
1235105/100
Cod. EAN
4044776765950

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X1,5 mm²
  • Serie: HEAT 125 SC
  • Colore: Bianco (WH)
  • Resistente a alte temperature
  • Flessibile e robusto
  • Uso: industriale
  • Materiali: durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 WH, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali. Con un design che garantisce prestazioni eccellenti, OLFLEX HEAT è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Sc W Unipolare