Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1235106K/2000
Cod. Produttore
1235106K/2000
Cod. EAN
4044776949015

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 GY
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 GY, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato in materiale durevole, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua colorazione grigia non solo offre un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Con OLFLEX HEAT, puoi contare su prestazioni affidabili e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Sc G Unipolare