Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1235006/100
Cod. Produttore
1235006/100
Cod. EAN
4044776765912

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 GN
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 125 SC è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 450/750V. Presenta un conduttore singolo da 1,5 mm² con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti industriali. Il materiale e la superficie del conduttore sono selezionati per assicurare elevate prestazioni elettriche e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono un isolamento robusto e una classe di conduttore adatta a condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Sc G Unipolare