Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026547
Cod. Produttore
1026547
Cod. EAN
4044777468584

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Tipo: Singolo filo principale
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Buona
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: CHAIN 90 CP
  • Installazione: Sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Chain 90 CP 1x1,5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un singolo filo principale di sezione 1,5 mm². Questo cavo è ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una buona resistenza meccanica e flessibilità. Adatto per l'uso in catene portacavi, assicura prestazioni elevate in ambienti industriali dove è richiesta una gestione efficiente dei cablaggi. La sua costruzione è studiata per facilitare l'installazione e mantenere la continuità elettrica nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

1,5 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

7 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Chain 90 Cp