Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026547/100
Cod. Produttore
1026547/100
Cod. EAN
4044777468591

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 90 CP 1X1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 90 CP 1X1,5 è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Con un singolo filo principale di sezione 1,5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è particolarmente adatto per l'uso in catene portacavi, offrendo una durata superiore anche in condizioni di movimento continuo. La sua costruzione assicura protezione contro l'usura e facilita l'installazione in ambienti industriali e civili, soddisfacendo elevati standard di qualità nel settore elettrico.

isolamento filo

Altro

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

1,5 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

7 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

52,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

52,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Chain 90 Cp