Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR3022673/1000
Cod. Produttore
3022673/1000
Cod. EAN
4044774653044

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSHXAFO
  • Tensione: 1,8/3 kV
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Alta resistenza
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: RR3022673/1000
  • Protezione: Resistenza meccanica
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSHXAFO con isolamento a 3 kV, sezione conduttore di 1,5 mm² e rivestimento nero. Progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel trasporto di energia elettrica. La struttura del conduttore assicura una conduzione efficiente e duratura, adatta a impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Nshxafo 1,8/3Kv Nero Unipolare