Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600300/100
Cod. Produttore
1600300/100
Cod. EAN
4044774649788

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione nominale: 1,8/3KV
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche diverse
  • Materiali: Resistenti
  • Classificazione: 080401
  • Serie: RR1600300/100
Descrizione del produttore: Il prodotto RR1600300/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X1,5 offre una capacità di isolamento sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche diverse. La sua robustezza e versatilità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Con una classificazione merceologica 080401, è perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Nsgafou 1