Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600300/1000
Cod. Produttore
1600300/1000
Cod. EAN
4044774649801

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x1,5
Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono una tensione nominale fino a 3 kV, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro impegnative. La sua costruzione robusta e i materiali selezionati lo rendono ideale per impianti elettrici che necessitano di efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Nsgafou 1