Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4530106
Cod. Produttore
4530106
Cod. EAN
4044773405996

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIYCY 1X1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Struttura: flessibile e resistente
  • Applicazione: uso elettrico generale
  • Colore: standard
  • Serie: RR4530106
  • Protezione: ottimale
Descrizione del produttore: Il cavo LIYCY 1X1,5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione ottimale. La sua struttura è ideale per l'uso in ambienti che richiedono flessibilità e resistenza. Disponibile in una colorazione standard, il LIYCY 1X1,5 è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Un componente essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

schermo

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Liycy Unipolare