Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4530106/100
Cod. Produttore
4530106/100
Cod. EAN
4044774727769

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Applicazioni: Audio e comunicazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Conduttività: Ottima
  • Resistenza: Elevata
  • Prestazioni: Affidabili e durature
  • Serie: RR4530106/100
Descrizione del produttore: Il cavo LIYCY 1X1,5 rappresenta una scelta eccellente per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima conduttività e resistenza. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni in ambito audio e di comunicazione. Con una sezione di 1,5 mm, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Scegliere il LIYCY significa puntare su un prodotto che combina efficienza e sicurezza per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

schermo

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Liycy Unipolare