Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560034S/100
Cod. Produttore
4560034S/100
Cod. EAN
4044774684857

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: blu
  • Tipo: unipolare
  • Applicazione: civile e industriale
  • Serie: LIFY
  • Protezione: contro agenti esterni
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame stagnato, caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e flessibile. Il conduttore singolo da 1,5 mm² garantisce un’ottima conducibilità elettrica e affidabilità nelle installazioni. Il rivestimento blu assicura una chiara identificazione e protezione contro agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per impianti elettrici civili e industriali che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Lify Bu Unipolare