Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560033S/100
Cod. Produttore
4560033S/100
Cod. EAN
4044774684840

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1x1,5 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: elevata
  • Serie: RR
  • Affidabilità: alta
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Scopri il LIFY 1X1,5 BK, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza, il LIFY 1X1,5 BK è la scelta ideale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

29 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Lify Bk Unipolare