Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4724060
Cod. Produttore
4724060
Cod. EAN
4044777868131

Informazioni di prodotto

H07Z1-K 1x1,5 BK
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z1-K 1X1,5 BK è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura monofilo e la superficie del conduttore ottimizzata assicurano una conducibilità efficiente e una resistenza meccanica adeguata. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento robusto e un'elevata durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

19 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² H07Z1-k Bk Comando