Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726051/100
Cod. Produttore
4726051/100
Cod. EAN
4044774731100

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X1,5 WH
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X1,5 WH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata. La sua colorazione bianca permette una facile integrazione in vari ambienti. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo cavo, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² H07Z-k 90 C Wh Unipolare