Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726081/100
Cod. Produttore
4726081/100
Cod. EAN
4044774731643

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X1,5 PK
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X1,5 PK è caratterizzato da un singolo conduttore di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e affidabilità nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conduttività e la durabilità, mentre l’isolamento del filo è studiato per proteggere efficacemente contro agenti esterni e garantire una lunga durata anche in condizioni operative impegnative. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto robusto e performante, assicurando un’installazione sicura e conforme agli standard tecnici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosa

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosa

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² H07Z-k 90 C Pk Unipolare