Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726061/100
Cod. Produttore
4726061/100
Cod. EAN
4044774731285

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Classe temperatura: 90°C
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Serie: RR4726061/100
  • Materiale isolante: Resistente
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X1,5 GY, un prodotto di alta qualità perfetto per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti in ambienti diversi. La sua colorazione grigia offre un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione merceologica 080401 ne attesta l'affidabilità. Ideale per chi cerca un cavo sicuro e duraturo, il H07Z-K 90 C 1X1,5 GY è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² H07Z-k 90 C Gy Unipolare