Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726021/100
Cod. Produttore
4726021/100
Cod. EAN
4044774730561

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione: 1X1,5 mm²
  • Colore: Blu
  • Serie: RR4726021/100
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Isolamento: Standard 90°C
  • Uso: Affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X1,5 BU, un prodotto della rinomata marca RR4726021/100. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza, il cavo H07Z-K è perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² H07Z-k 90 C Bu Unipolare