Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600096/100
Cod. Produttore
1600096/100
Cod. EAN
4044774647241

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: meccanica e termica
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: RR1600096/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con conduttore singolo da 1,5 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie specificamente trattata per garantire affidabilità e durata. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, è ideale per impieghi in ambienti industriali e civili dove è necessaria una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica. La struttura del cavo assicura una lunga vita operativa anche in condizioni di sollecitazione meccanica e termica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

26 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² H07Rn-f Comando