Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160444/100
Cod. Produttore
4160444/100
Cod. EAN
4044774696225

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Sezione cavo: 1x1,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Multi-standard
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Codice merceologico: 080401
  • Uso: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 WHBU, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. La sua colorazione bianca si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la classificazione merceologica 080401 ne attesta l'affidabilità. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel settore elettrico, il MULTI-STANDARD è la scelta perfetta per ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Whbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare