Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160405/100
Cod. Produttore
4160405/100
Cod. EAN
4044774696065

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X1,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Design: Versatile
  • Uso: Affidabile e sicuro
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4160405/100 è un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 WH, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre affidabilità e sicurezza. Il suo design versatile lo rende ideale per una varietà di utilizzi, mentre il colore bianco aggiunge un tocco di eleganza. Scegli RR4160405/100 per una soluzione efficace e duratura nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare