Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160407/100
Cod. Produttore
4160407/100
Cod. EAN
4044774696102

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 VT
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160407/100, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo SC 2.1 1X1,5 VT è progettato per soddisfare le esigenze elettriche moderne. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design efficiente e funzionale, il RR4160407/100 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e di lunga durata nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Vt Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare