Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160404/100
Cod. Produttore
4160404/100
Cod. EAN
4044774696041

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1x1,5 mm
  • Colore: Rosso
  • Tensione nominale: Multi-standard
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Serie: RR4160404/100
  • Tipo cavo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Identificazione: Facile
Descrizione del produttore: Il RR4160404/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni multi-standard. Realizzato con materiali durevoli, presenta una sezione di 1x1,5 mm, ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e versatilità nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Rd Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare