Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160406/100
Cod. Produttore
4160406/100
Cod. EAN
4044774696089

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: MS 2.1
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Colore isolamento: Grigio (GY)
  • Applicazioni: Multi-standard
  • Serie: OLFLEX WIRE
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Elettrico generico
  • Conduzione: Effettiva e sicura
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160406/100, un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 GY. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una conduzione elettrica efficace e sicura. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Con un design pratico e funzionale, il RR4160406/100 è la scelta perfetta per le esigenze moderne nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Gy Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare