Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520001/100
Cod. Produttore
4520001/100
Cod. EAN
4044774701295

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Isolamento: Robusto
  • Colore: Verde-giallo
  • Utilizzo: Impianti civili/industriali
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: RR4520001/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07V-K con sezione di 1,5 mm², caratterizzato da un isolamento robusto e un conduttore in rame di alta qualità con superficie stagnata. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, offrendo una buona flessibilità e resistenza meccanica. Il colore verde-giallo garantisce una facile identificazione per la messa a terra, rendendolo adatto all’utilizzo in impianti elettrici civili e industriali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Gnye H07V-k Unipolare