Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520121/100
Cod. Produttore
4520121/100
Cod. EAN
4044774703220

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: Verde (GN)
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Flessibilità: Alta
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: RR4520121/100
Descrizione del produttore: Scopri il cavo X07V-K 1X1,5 GN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. Il suo design compatto e flessibile lo rende ideale per una varietà di applicazioni, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Con il suo colore verde, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando un'ottima visibilità e una facile identificazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Gn X07V-k Unipolare