Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160410/100
Cod. Produttore
4160410/100
Cod. EAN
4044774696157

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Configurazione: SC 2.1 1X1,5 YE
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Design: Versatile e funzionale
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160410/100, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. Con una configurazione SC 2.1 1X1,5 YE, questo articolo è progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. Il suo design versatile e funzionale lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Giallo Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare