Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520921/100
Cod. Produttore
4520921/100
Cod. EAN
4044774835082

Informazioni di prodotto

X07V-K 1X1,5 DBUWH
Descrizione del produttore: Scopri il RR4520921/100, un cavo elettrico di alta qualità della famiglia X07V-K. Realizzato con materiali resistenti, presenta una sezione di 1X1,5 mm, ideale per applicazioni elettriche affidabili. La sua colorazione DBUWH garantisce visibilità e sicurezza. Questo prodotto è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico. Scegli RR4520921/100 per un collegamento sicuro e professionale.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Dbuwh X07V-k Unipolare