Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160414/100
Cod. Produttore
4160414/100
Cod. EAN
4044774696188

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X1,5 mm²
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Classificazione: 080401
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Uso: Versatile
  • Colore: DBU
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160414/100, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 DBU. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione versatile per le tue esigenze di installazione. La sua classificazione merceologica 080401 ne assicura l'adeguatezza per una vasta gamma di applicazioni. Scegli il RR4160414/100 per un'esperienza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Dbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare