Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520141
Cod. Produttore
4520141
Cod. EAN
4044773423600

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X1,5 DBU
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K è caratterizzato da un singolo conduttore di rame di alta qualità con sezione di 1,5 mm², rivestito da un isolamento in materiale durevole e sicuro. Questo tipo di cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente, garantendo prestazioni ottimali in impianti elettrici domestici e industriali. Il rivestimento esterno di colore blu scuro conferisce protezione aggiuntiva contro usura e agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. La superficie del conduttore è liscia, facilitando l'installazione e il collegamento nei vari dispositivi elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Dbu H07V-k Unipolare