Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520141/100
Cod. Produttore
4520141/100
Cod. EAN
4044774703381

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Isolamento: materiale resistente
  • Applicazioni: civili e industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: usura e agenti esterni
  • Serie: RR4520141/100
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X1,5 DBU è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con un singolo filo di sezione 1,5 mm², questo cavo flessibile è ideale per applicazioni che richiedono una buona conduttività e facilità di posa. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e duratura, mentre l’isolamento offre protezione contro gli agenti esterni e l’usura, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici civili e industriali, combinando qualità dei materiali e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5 Dbu H07V-k Unipolare